›

SKYLINE 1685MM BL 70W 4000K MICROPR

Cod. Rexel L3SKL4042084970
Cod. Produttore SKL4042084970

Informazioni principali

  • Potenza: 70 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 8148 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 1685x61x72 mm
  • Corrente ingresso: 0,32 A
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione lineare con lunghezza di 1685 mm, potenza di 70 W e temperatura colore di 4000 K. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, è dotata di sorgente luminosa inclusa e adatta all'installazione su superfici e a soffitto. Ideale per ambienti di lavoro con schermo, combina design moderno e funzionalità avanzate per creare un'illuminazione confortevole e priva di abbagliamento. Disponibile in diverse finiture, si integra facilmente in contesti professionali e residenziali.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8148 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

50

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

320 ... 320 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685MM BL 70W 4000K MICROPR