› Illuminazione

SKYLINE 1685MM BL 70W 4000K DALI OP

Cod. Rexel L3SKL4042184860
Cod. Produttore SKL4042184860

Informazioni principali

  • Potenza: 70 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 7809 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Tensione: 198-264 V
  • Durata vita utile: 50000 h
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L3SKL4042184860 è una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione moderna, progettata per soddisfare le esigenze di diversi ambienti. Con una lunghezza di 1685 mm, questo apparecchio di illuminazione è dotato di una lampada LED sostituibile da 70W e una temperatura di colore di 4000K, che garantisce un'illuminazione brillante e naturale. Adatto per sospensione a pendolo e montaggio a soffitto, questo dispositivo è ideale per ambienti di lavoro, in particolare per postazioni con schermi, dove è fondamentale avere una luce adeguata. La facilità di installazione su superfici lo rende un'opzione pratica per chi cerca un'illuminazione efficiente e di design. Inoltre, con la sua compatibilità DALI, è possibile integrare il controllo dell'illuminazione in sistemi più complessi, ottimizzando il consumo energetico e migliorando l'esperienza visiva. Grazie al suo design elegante e alle sue caratteristiche tecniche, questo apparecchio rappresenta una scelta ideale per chi desidera un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7809 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

50

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

320 ... 320 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685MM BL 70W 4000K DALI OP