› Illuminazione

SKYLINE 1685MM BL 70W 4000K DALI MI

Cod. Rexel L3SKL4042184910
Cod. Produttore SKL4042184910

Informazioni principali

  • Potenza: 70 W
  • Tensione: 198-264 V
  • Flusso luminoso: 8148 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: >80
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 1685x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED sostituibile di alta qualità, con una lunghezza di 1685 mm e una potenza di 70W, è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. È adatta per il montaggio a soffitto e per sospensioni a pendolo, rendendola versatile per diversi tipi di installazione. Include una lampada già integrata, facilitando il processo di installazione. La sua idoneità per postazioni di lavoro con schermo la rende perfetta per uffici e ambienti dove è necessaria una buona visibilità. La costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con questa lampada, si ottiene un'illuminazione ottimale senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8148 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

50

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

320 ... 320 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685MM BL 70W 4000K DALI MI