›

SKYLINE 1685MM BL 70W 3000K MICROPR

Cod. Rexel L3SKL4042083960
Cod. Produttore SKL4042083960

Informazioni principali

  • Potenza: 70 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 7904 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 1685x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE
  • Vita utile LED: 50000 h

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED sostituibile SKYLINE da 1685 mm offre una potenza di 70W e una temperatura di colore di 3000K, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. Questo dispositivo è progettato per un'installazione versatile, adatta sia per sospensione a pendolo che per montaggio a soffitto, garantendo una grande flessibilità nell'illuminazione di spazi lavorativi e domestici. Con la sua idoneità per postazioni di lavoro con schermo, questa lampada è perfetta per chi cerca comfort visivo e efficienza energetica. Inclusa con la lampada, la sua installazione su superfici è semplice e immediata, rendendola una scelta pratica per ogni ambiente. La combinazione di design funzionale e prestazioni elevate la rende un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7904 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

50

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

320 ... 320 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685MM BL 70W 3000K MICROPR