Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3SKL4041094910
Cod. Produttore
SKL4041094910

Informazioni di prodotto

SKYLINE 1685mm BL 40W 4000K Ra>90 micr iniz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED di alta qualità, modello SKYLINE, offre un'illuminazione brillante e uniforme grazie alla sua potenza di 40W e alla temperatura di colore di 4000K, garantendo un'ottima resa cromatica con un indice RA di 90. Con una lunghezza di 1685 mm, è ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali, dove è necessaria una luce chiara e confortevole. Questa lampada è progettata per un'installazione versatile: è adatta per il montaggio a soffitto, a pendolo e su superfici, offrendo flessibilità per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto. La lampada è fornita con sorgente luminosa inclusa, facilitando l'installazione immediata. Perfetta per postazioni di lavoro con schermo, la lampada SKYLINE è una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica e prestazioni elevate in un design elegante e funzionale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4656 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

85

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

85

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

Produttore

SKYLINE 1685MM BL 40W 4000K RA 90 M