Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
L3SKL4142193970
Cod. Produttore
SKL4142193970

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 70 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: RA >90
  • Flusso luminoso: 7904 lm
  • Grado protezione: IP20 IK08
  • Tensione: 198-264 V
  • Durata: 50000 h L80B10
  • Serie: SKYLINE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada a sospensione L3SKL4142193970 è un'illuminazione elegante e funzionale, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Con una potenza di 70W e una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime. Il suo elevato indice di resa cromatica RA 90 garantisce una riproduzione fedele dei colori, rendendola perfetta per spazi di lavoro e aree residenziali. Questa lampada è versatile e può essere montata sia a soffitto che a pendolo, permettendo di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche. Inoltre, è dotata di lampada inclusa, rendendo l'installazione ancora più semplice. La sua compatibilità con diverse configurazioni la rende ideale per ogni tipo di ambiente, dalle cucine agli uffici. Con un design moderno e funzionale, questa lampada rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7904 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

50

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

320 ... 320 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

Produttore

SKYLINE 1685 PL 70W 3000K RA 90 DAL