› Illuminazione

SKYLINE 1685 NE 70W 6500K RA 90 DAL

Cod. Rexel L3SKL4242196870
Cod. Produttore SKL4242196870

Informazioni principali

  • Potenza: 70 W
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Indice resa cromatica: RA >90
  • Flusso luminoso: 8050 lm
  • Efficienza luminosa: 115 lm/W
  • Grado protezione: IP20 IK08
  • Dimensioni: 1685x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada SKYLINE 1685 NE 70W 6500K RA 90 DAL rappresenta un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con una potenza di 70W e una temperatura di colore di 6500K, offre una luce bianca brillante ideale per migliorare la visibilità e la concentrazione. Grazie all'alta resa cromatica di RA 90, questa lampada garantisce una riproduzione dei colori naturale e vivace, rendendola perfetta per ambienti in cui il dettaglio è fondamentale. Adatta per diverse modalità di installazione, la lampada è compatibile con il montaggio a soffitto e a sospensione a pendolo, consentendo una flessibilità nell'uso. Inoltre, è dotata di lampada inclusa, semplificando il processo di installazione. La sua versatilità la rende idonea per l'uso su superfici, assicurando una diffusione uniforme della luce. Con la lampada SKYLINE, ogni spazio può essere illuminato in modo efficiente e funzionale.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8050 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

50

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

320 ... 320 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685 NE 70W 6500K RA 90 DAL