› Illuminazione

SKYLINE 1685 NE 70W 6500K RA 90 DAL

Cod. Rexel L3SKL4242196810
Cod. Produttore SKL4242196810

Informazioni principali

  • Potenza: 70 W
  • Tensione: 198-264 V
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Indice resa cromatica: Ra >90
  • Flusso luminoso: 8050 lm
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 1685x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada L3SKL4242196810 è una soluzione versatile e altamente funzionale, ideale per vari ambienti di lavoro e spazi pubblici. Progettata per il montaggio a soffitto, a pendolo o su superfici, questa lampada è perfetta per illuminare postazioni di lavoro con schermo. Include una lampada LED sostituibile, garantendo un'illuminazione brillante con una temperatura di colore di 6500K e un indice di resa cromatica elevato di RA 90, che assicura colori vividi e naturali. La sua costruzione robusta e il design elegante la rendono adatta a qualsiasi contesto, mentre la possibilità di sospensione a pendolo la rende particolarmente adatta per ambienti moderni e professionali. Con un'installazione facile e un'ottima distribuzione della luce, questa lampada è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e di qualità.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8050 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

50

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

320 ... 320 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685 NE 70W 6500K RA 90 DAL