› Illuminazione

SKYLINE 1685 NE 40W 6500K RA 90 DAL

Cod. Rexel L3SKL4241196870
Cod. Produttore SKL4241196870

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Indice resa cromatica: RA >90
  • Flusso luminoso reale: 4600 lm
  • Classe di isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP20 - IK08
  • Dimensioni: 1685x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modello L3SKL4241196870 è una lampada LED da 40W con una temperatura di colore di 6500K e un indice di resa cromatica RA 90, progettata per offrire un'illuminazione brillante e naturale. Questo apparecchio è ideale per l'installazione a sospensione, a pendolo o a soffitto, garantendo una versatilità d'uso in vari ambienti. La lampada è dotata di un sistema di montaggio che consente un'installazione semplice e rapida su superfici diverse, rendendola perfetta per postazioni di lavoro con schermo, dove è fondamentale una buona illuminazione. Con lampada inclusa, questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in spazi commerciali e residenziali, offrendo un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico. La combinazione di design moderno e funzionalità lo rende una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4600 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

85

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

85

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685 NE 40W 6500K RA 90 DAL