› Illuminazione

SKYLINE 1685 NE 40W 3000K RA 90 DAL

Cod. Rexel L3SKL4241193870
Cod. Produttore SKL4241193870

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: RA > 90
  • Flusso luminoso: 4328 lm
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 1685x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada L3SKL4241193870 offre un design elegante e funzionale, perfetta per ambienti moderni. Con una potenza di 40W e una temperatura di colore di 3000K, garantisce una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere rilassanti. Questa lampada è progettata per un'installazione versatile: è adatta per sospensione a pendolo, montaggio a soffitto e su superfici, rendendola una scelta flessibile per ogni spazio. È particolarmente indicata per postazioni di lavoro con schermo, contribuendo a un'illuminazione ottimale durante le ore di lavoro. Inoltre, la lampada include una sorgente luminosa LED sostituibile, che assicura una lunga durata e un'efficienza energetica superiore. Con un indice di resa cromatica RA 90, offre una qualità della luce eccellente, valorizzando i colori degli oggetti e degli ambienti circostanti.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4328 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

85

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

85

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685 NE 40W 3000K RA 90 DAL