› Illuminazione

SKYLINE 1405MM PL 30W 4000K MICROPR

Cod. Rexel L3SKL3131084770
Cod. Produttore SKL3131084770

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Tensione: 198-264 V
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 3492 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Lunghezza: 1405 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modello L3SKL3131084770 è una lampada LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una lunghezza di 1405 mm e una potenza di 30W, questa lampada emette una luce bianca neutra a 4000K, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. È adatta per diverse modalità di installazione, inclusi montaggio a soffitto e sospensione a pendolo, rendendola una scelta flessibile per ogni esigenza di illuminazione. La lampada è dotata di una lampada inclusa e presenta un design moderno che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con postazioni di lavoro con schermo la rende perfetta per uffici e studi, garantendo un'illuminazione confortevole e priva di abbagliamento. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, offrendo un'ottima soluzione per l'illuminazione sostenibile.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1405 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3492 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

110

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

110

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

140 ... 140 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1405MM PL 30W 4000K MICROPR