›

SKYLINE 1405MM NE 90W 4000K OPALE I

Cod. Rexel L3SKL3233084610
Cod. Produttore SKL3233084610

Informazioni principali

  • Potenza: 90 W
  • Tensione: 198-264 V
  • Flusso luminoso: 10040 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 1405x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il corpo illuminante SKYLINE da 1405 mm è una soluzione LED efficiente e versatile, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Con una potenza di 90 W e una temperatura di colore di 4000 K, offre una luce bianco neutro ideale per ambienti lavorativi, grazie anche all'indice di resa cromatica superiore a 80. Il diffusore opale in policarbonato assicura una distribuzione luminosa simmetrica con un angolo di apertura di 120°, riducendo l'abbagliamento e migliorando il comfort visivo. Realizzato in alluminio con finitura nera, il prodotto è adatto sia per installazioni a sospensione che a superficie, con un grado di protezione IP20 e IK08 che garantiscono affidabilità e durata. La tecnologia LED SMD2835 assicura un'efficienza luminosa di circa 112 lm/W e una vita utile di 50.000 ore, con certificazioni CE, RoHS e ENAC che ne attestano la conformità alle normative vigenti. Questo apparecchio è ideale per postazioni di lavoro con schermo, garantendo un'illuminazione senza sfarfallio (flicker free) e un elevato comfort visivo.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1405 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

90 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10040 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

35

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

35

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

410 ... 410 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1405MM NE 90W 4000K OPALE I