›

SKYLINE 1405MM NE 30W 3000K DALI MI

Cod. Rexel L3SKL3231183710
Cod. Produttore SKL3231183710

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Tensione: 198-264 V
  • Flusso luminoso: 3387 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 1405x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto Skyline rappresenta una soluzione di illuminazione a LED altamente efficiente e versatile, progettata per ambienti di lavoro e spazi pubblici. Con una lunghezza di 1405 millimetri e una potenza di 30 watt, questa lampada offre un'illuminazione di qualità con una temperatura di colore di 3000K, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. La tecnologia LED sostituibile garantisce lunga durata e facilità di manutenzione, mentre il sistema di controllo DALI permette una gestione intelligente dell'illuminazione, ottimizzando i consumi energetici. La configurazione è compatibile con installazioni sospese a pendolo, a soffitto o su superfici, e può essere integrata in configurazioni a fascia luminosa per ambienti ampi e postazioni di lavoro con schermo. La lampada include una sorgente luminosa, assicurando un'installazione immediata e senza complicazioni. La struttura robusta e il design funzionale rendono questa soluzione adatta a molteplici applicazioni, offrendo un'illuminazione efficace e affidabile per ogni esigenza di illuminazione professionale.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1405 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3387 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

110

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

110

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

140 ... 140 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1405MM NE 30W 3000K DALI MI