Prodotti /

Cod. Rexel
L3SKL3032086760
Cod. Produttore
SKL3032086760

Informazioni di prodotto

SKYLINE 1405mm BL 60W 6500K micropr. medio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada SKYLINE 1405MM BL è una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli ambienti. Con una potenza di 60W e una temperatura di colore di 6500K, offre una luce brillante e chiara. Questa lampada LED sostituibile è ideale per installazioni a soffitto e può essere utilizzata in postazioni di lavoro con schermo, garantendo un'illuminazione ottimale. Dotata di lampada inclusa, si adatta perfettamente a qualsiasi superficie, rendendola una scelta versatile per ogni spazio.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1405 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7200 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

55

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

55

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

270 ... 270 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE