› Illuminazione

SKYLINE 1405MM BL 60W 4000K DALI OP

Cod. Rexel L3SKL3032184610
Cod. Produttore SKL3032184610

Informazioni principali

  • Potenza: 60 W
  • Tensione: 198-264 V
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 6693 lm
  • Grado protezione: IP20 - IK08
  • Dimensioni: 1405x61x72 mm
  • Regolazione: DALI-2/Push
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada SKYLINE offre un design elegante e moderno, perfetta per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con una lunghezza di 1405 mm, questa lampada a LED da 60W emette una luce bianca neutra a 4000K, ideale per garantire una visibilità ottimale e un'atmosfera accogliente. È progettata per un'installazione versatile, adatta sia per sospensione a pendolo che per montaggio a soffitto, rendendola una soluzione flessibile per ogni esigenza di illuminazione. La lampada è dotata di tecnologia DALI, che consente un controllo intelligente della luce, migliorando l'efficienza energetica e la personalizzazione dell'illuminazione. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il design minimalista la rende un complemento perfetto per qualsiasi arredamento. Con lampada inclusa, è pronta per l'uso immediato.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1405 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6693 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

55

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

55

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

270 ... 270 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1405MM BL 60W 4000K DALI OP