Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
L3SKL3132193710
Cod. Produttore
SKL3132193710

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 60 W
  • Tensione: 198-264 V
  • Indice resa cromatica: RA >90
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 6774 lm
  • Grado protezione: IP20 IK08
  • Dimensioni: 1405x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il L3SKL3132193710 è un'illuminazione versatile e funzionale, progettata per soddisfare le esigenze di diversi ambienti. Questa lampada è adatta per installazioni a pendolo, a soffitto e a incasso, rendendola ideale per spazi residenziali e lavorativi. Con un design elegante, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dalla casa all'ufficio. La lampada include una sorgente luminosa LED sostituibile, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. È particolarmente indicata per postazioni di lavoro con schermo, assicurando una luce adeguata per ridurre l'affaticamento visivo. La sua installazione su superfici diverse è semplice e rapida, rendendola una scelta pratica per ogni esigenza. Con un indice di resa cromatica RA 90 e una temperatura di colore di 3000K, questa lampada offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare un'atmosfera confortevole. Il L3SKL3132193710 è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità, combinando estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1405 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6774 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

55

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

55

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

270 ... 270 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

Produttore

SKYLINE 1405 PL 60W 3000K RA 90 DAL