› Illuminazione

SKYLINE 1125MM PL 25W 4000K MICROPR

Cod. Rexel L3SKL2121084510
Cod. Produttore SKL2121084510

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Tensione: 198 - 264 V
  • Corrente ingresso: 0,11 A
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 2700 lm
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 1125x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada SKYLINE offre un design elegante e funzionale, con una lunghezza di 1125 mm e una potenza di 25W. La temperatura di colore di 4000K garantisce un'illuminazione brillante e naturale, ideale per ambienti di lavoro e postazioni con schermi. Realizzata in materiale di alta qualità, questa lampada è adatta per il montaggio a soffitto e per installazioni su superfici. Include una lampada LED sostituibile, rendendo SKYLINE una scelta pratica e versatile per ogni spazio.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1125 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2700 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

140

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

140

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

110 ... 110 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1125MM PL 25W 4000K MICROPR