Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3SKL2022084410
Cod. Produttore
SKL2022084410

Informazioni di prodotto

SKYLINE 1125mm BL 45W 4000K opale inizio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello L3SKL2022084410 è una lampada LED di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Con una lunghezza di 1125 mm e una potenza di 45W, questo apparecchio emette una luce bianca opale con una temperatura di colore di 4000K, ideale per creare un'atmosfera luminosa e accogliente. È adatta per l'installazione a sospensione a pendolo, a soffitto o su superfici, offrendo versatilità nell'uso. La lampada è inclusa, garantendo un'illuminazione immediata e senza complicazioni. Inoltre, è progettata per ambienti di lavoro con schermi, assicurando comfort visivo e riducendo l'affaticamento. Con un grado di protezione adeguato, questa lampada è perfetta per ogni spazio, combinando funzionalità ed estetica in un unico prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1125 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5175 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

75

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

75

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

210 ... 210 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

Produttore

SKYLINE 1125MM BL 45W 4000K OPALE I