› Illuminazione

SKYLINE 1125MM BL 45W 4000K DALI OP

Cod. Rexel L3SKL2022184470
Cod. Produttore SKL2022184470

Informazioni principali

  • Potenza: 45 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 5175 lm reale
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20 - IK08
  • Dimensioni: 1125x61x72 mm
  • Controllo: DALI-2/Push
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED SKYLINE è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e versatile, perfetta per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con una potenza di 45W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che favorisce la concentrazione e il comfort visivo. Questa lampada è adatta per diverse modalità di installazione: può essere sospesa a pendolo, montata a soffitto o installata su superfici, rendendola ideale per ogni esigenza di spazio. Inoltre, è dotata di un sistema DALI per un controllo intelligente dell'illuminazione. La lampada include una sorgente luminosa sostituibile, assicurando una lunga durata e facilità di manutenzione. La sua progettazione si allinea perfettamente a postazioni di lavoro con schermo, contribuendo a creare un ambiente di lavoro ottimale e produttivo. La combinazione di funzionalità e design rende la lampada SKYLINE un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e pratiche.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1125 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5175 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

75

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

75

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

210 ... 210 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1125MM BL 45W 4000K DALI OP