Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
L3SKL2122193560
Cod. Produttore
SKL2122193560

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 45 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: RA >90
  • Flusso luminoso: 4860 lm
  • Angolo apertura: 120°
  • Tensione: 198-264 V
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Serie: SKYLINE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada L3SKL2122193560 rappresenta un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti di lavoro e spazi interni. Questo modello è progettato per il montaggio a soffitto, a pendolo e per l'installazione su superfici, garantendo versatilità e facilità di integrazione in vari contesti. La lampada include un'illuminazione LED sostituibile, con una potenza di 45W e una temperatura di colore di 3000K, offrendo una resa cromatica di alta qualità (RA 90), ideale per creare un'atmosfera accogliente e funzionale. Grazie alla sua idoneità per l'uso in postazioni di lavoro con schermo, questa lampada è perfetta per uffici e studi professionali. Il design elegante e moderno si adatta a qualsiasi arredamento, rendendola non solo un elemento funzionale ma anche decorativo. Con una protezione adeguata e una costruzione di qualità, la L3SKL2122193560 assicura prestazioni affidabili nel tempo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1125 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4860 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

75

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

75

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

210 ... 210 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

Produttore

SKYLINE 1125 PL 45W 3000K RA 90 DAL