› Illuminazione

SKYLINE 1125 BL 25W 4000K RA 90 DAL

Cod. Rexel L3SKL2021194410
Cod. Produttore SKL2021194410

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: RA >90
  • Flusso luminoso: 2588 lm
  • Tensione: 198-264 V
  • Protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 1125x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modello L3SKL2021194410 è una lampada versatile progettata per soddisfare diverse esigenze di illuminazione. Con un design elegante e moderno, è adatta per il montaggio a pendolo, a soffitto e su superfici, rendendola ideale per ambienti di lavoro e spazi residenziali. La lampada include una sorgente luminosa LED sostituibile, garantendo un'illuminazione di alta qualità con un indice di resa cromatica di 90, che rende i colori più vividi e naturali. Con una potenza di 25W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce brillante e chiara, perfetta per postazioni di lavoro con schermo. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, mentre il design permette una facile integrazione in qualsiasi arredamento. Questa lampada è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e stilosa per i propri spazi.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1125 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2588 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

140

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

140

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

110 ... 110 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1125 BL 25W 4000K RA 90 DAL