Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719140000
Cod. Produttore
1719140000
Cod. EAN
4008190352363

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SKMU PG16-K SW
  • Tipo: Controdado plastica
  • Applicazione: Fissaggio pressacavo
  • Serie: SKMU PA
  • Materiale: Plastica
  • Dimensione: PG16
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Controdado di plastica SKMU PG16-K SW progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità anche in ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento di componenti elettrici, offre facilità di montaggio e protezione contro allentamenti accidentali. La sua compatibilità con filettature PG16 lo rende un componente versatile per diverse configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado per il fissaggio di pressacavo in plastica.

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

Serie

SKMU PA / controdado di plastica

Produttore

Controdado plastica SKMU PG16-K fissaggio pressacavi elettrico