Descrizione del prodotto
Accenditore HID per sistemi in semiparallelo MK4, modello SKD 578-S, progettato per funzionare con tensioni di ingresso da 220 a 240 V e frequenze di linea da 50 a 60 Hz. Il dispositivo è dotato di connettore a vite e garantisce un funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperatura ambiente da -30 °C a 85 °C, con una temperatura massima dell'involucro di 90 °C. Realizzato con materiali di alta qualità, pesa 31,4 grammi ed è certificato ENEC. Le sue dimensioni compatte (67,5 x 40,5 x 28 mm) lo rendono adatto per installazioni in spazi ridotti, assicurando prestazioni ottimali nei sistemi di accensione HID semi-paralleli.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Accenditore HID per sistemi in semiparallelo