Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHSKD578
Cod. Produttore
SKD578
Cod. EAN
8727900895674

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo connettore: Vite
  • Temp. max involucro: 90 °C
  • Intervallo temp. ambiente: -30 °C a 85 °C
  • Peso netto: 30 g
  • Certificazioni: CE, ENEC
  • Serie: HID ignitors MK4

Documentazione tecnica

Accenditore HID SKD 578 progettato per sistemi in semiparallelo MK4, con tensione di ingresso compresa tra 220 e 240 V e frequenza di linea da 50 a 60 Hz. Dotato di connettore a vite, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Il dispositivo è caratterizzato da un involucro resistente con temperatura massima di esercizio di 90 °C e un intervallo di temperatura ambiente da -30 °C a 85 °C, che ne assicura la robustezza in diverse condizioni operative. L'accenditore ha un peso netto di 30 grammi e dispone delle certificazioni di sicurezza CE e ENEC, attestando la conformità agli standard europei. Le dimensioni compatte facilitano l’installazione in spazi ridotti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Accenditore HID per sistemi in semiparallelo

circuito

Altro

elettronico

adatto per lampada ad alta pressione a vapori di sodio

adatto per lampada alogena a vapori metallici

adatto per potenza lampada

35 ... 600 W

Serie

HID ignitors for MK4 semi parallel systems

Produttore

Accenditore HID compatto per sistemi semiparallelo 220-240V