Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A80111009C-11
Cod. Produttore
0111009C-11
Cod. EAN
8054378361951

Informazioni di prodotto

MOD.STRUT. RIGO51 DIR. L=1123
MOD.STRUT. RIGO51 DIR. L 1123 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e funzionalità specifiche, contribuendo a una gestione efficiente degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione con altri elementi, offrendo una soluzione pratica e performante per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare . RIGO51 è il sistema modulare illuminotecnico perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari e le possibilità di installazione (a plafone, a sospensione e a incasso), RIGO51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. . Design: Con la sua lineare essenzialità e le diverse possibilità di installazione, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. . Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento nonché nelle versioni a sospensione con ottiche a luce indiretta. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso. RIGO51 è disponibile nelle versioni a parete e binario elettrificato.

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

110 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

1123 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Produttore

Sistema illuminazione modulare RIGO51 lineare e angolare, installazione plafone sospensione incasso, per interni commerciali uffici e residenziali, design moderno minimalista