› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

Sistema evacuazione vocale compatto certificato per edifici pubblici e commerciali

Cod. Rexel N3MINIVES 4001
Cod. Produttore MINIVES 4001 L

Informazioni principali

  • Serie: N3MINIVES 4001
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Certificato EVAC
  • Dimensioni: Compatto
  • Gestione zone: Integrata
  • Backup alimentazione: Incluso
  • Interfacce: Centrali antincendio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema EVAC compatto certificato è un impianto di evacuazione vocale progettato per diffondere messaggi chiari e normati durante emergenze, supportando anche annunci di servizio. La certificazione garantisce conformità alle norme di sicurezza e prestazioni acustiche. L’unità compatta integra amplificatori, sorgente, gestione zone e alimentazione con backup, riducendo ingombro e semplificando installazione. Interfacce verso centrali antincendio consentono avvio automatico degli scenari di evacuazione. La qualità audio ottimizza intelligibilità in ambienti complessi, con controllo del volume per zone. Facile manutenzione grazie a diagnostica e test periodici. È indicato per edifici pubblici, scuole, centri commerciali e strutture sanitarie, dove la comunicazione efficace è vitale per l’esodo ordinato. Supporta espansioni di linea altoparlanti e integrazione con sistemi di diffusione.
Sistema evacuazione vocale compatto certificato per edifici pubblici e commerciali