Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione /

Cod. Rexel
L3ACV76
Cod. Produttore
ACV76

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 76 mm
  • Materiale: Alluminio zincato
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Configurazione: Braccio rialzato
  • Applicazioni: Interne ed esterne
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Componenti elettrici vari
  • Serie: Acces. RUA

Documentazione tecnica

Sistema di fissaggio da 76 mm in alluminio zincato, progettato come piastra di montaggio per applicazioni elettriche. Questo accessorio della serie RUA garantisce robustezza e resistenza alla corrosione grazie alla protezione superficiale zincata, assicurando una lunga durata nel tempo. La struttura è caratterizzata da un design funzionale con un braccio rialzato singolo, ideale per fissaggi sicuri e stabili in impianti stradali e altre installazioni elettriche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il sistema di fissaggio L3ACV76 è un accessorio fondamentale per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato in alluminio zincato, questo prodotto offre una resistenza eccezionale alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. Con una dimensione di 76 mm, è progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni, assicurando un montaggio semplice e veloce. La sua configurazione con un braccio rialzato consente di ottimizzare lo spazio e migliorare l'efficienza del sistema elettrico. Questo accessorio è compatibile con una vasta gamma di componenti elettrici, rendendolo versatile e pratico per professionisti del settore. Scegliere il sistema di fissaggio L3ACV76 significa investire in un prodotto di alta qualità, progettato per durare nel tempo e semplificare le operazioni di installazione.

Protezione della superficie

Zincato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

76 mm

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

diametro della treccia lato pilone

76 mm

Accessorio

Serie

Acces / RUA

Produttore

Sistema fissaggio 76mm alluminio zincato per installazioni elettriche interne ed esterne