Prodotti /

Cod. Rexel
L3ACV60
Cod. Produttore
ACV60

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. RUA
  • Sistema fissaggio: 60 mm
  • Applicazione: Stradale
  • Materiale: Non specificato
  • Compatibilità: RUA
  • Utilizzo: Lampade e proiettori
  • Settori: Domestico e lavoro
  • Fornitore: THREELINE ITALIA SRL

Documentazione tecnica

Sistema di fissaggio da 60 mm progettato per applicazioni stradali, realizzato in alluminio zincato per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Questo accessorio di montaggio offre un supporto robusto e affidabile, ideale per installazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e sicuro. La piastra di montaggio è studiata per un facile assemblaggio e una perfetta integrazione con i componenti della serie RUA, assicurando elevata qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: SISTEMA DI FISSAGGIO 60MM RUALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Protezione della superficie

Zincato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

60 mm

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

diametro della treccia lato pilone

60 mm

Accessorio

Serie

Acces / RUA

Produttore

Sistema fissaggio 60mm per illuminazione ambienti lavoro e casa