Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EC25.715.0
Cod. Produttore
3.EC25.715.0
Cod. EAN
8025550662463

Informazioni di prodotto

WOW MINI 12LED N/W ST1 DALI C/TESTAPALO 46-

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

4000

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

620x307x325

Produttore

Sistema da palo – Ottica ST1 – Neutral White - Dali- ø46-60-76mm