Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Esterno
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
28
Flusso Nominale
4070
Temperatura Colore
3000
CRI
70
Tipo Ottica
ST1.2 - Stradale
Alimentatore
Elettronico
Tensione
230
dimmerabile
NO
protocollo
DALI
Disponibile
Grado di protezione IP
IP67
Grado di protezione IK
IK08
Classe Isolamento
Class II
dimensioni
620x307x325
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te