Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Esterno
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
76
Flusso Nominale
9310
Temperatura Colore
4000
CRI
70
Tipo Ottica
ST1.2 - Stradale
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
DALI
Disponibile
Grado di protezione IP
IP66
Grado di protezione IK
IK09
dimensioni
617x333x175
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te