Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EH21.715.0
Cod. Produttore
3.EH21.715.0
Cod. EAN
8025550771196

Informazioni di prodotto

PROIETT.LAVINIA C/12 LED NEUTRAL/WHITE ST1

Ambiente di utilizzo

Esterno

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

3670

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK09

dimensioni

617x333x175