Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341880
Cod. Produttore
341880
Cod. EAN
8009561338067

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIST. SUPPORTO-PIASTRA SOFF+BULL L
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato Sendzimir
  • Accessori: Bulloneria inclusa
  • Tipo: Piastre a cavaliere
  • Applicazione: Fissaggio a soffitto
  • Serie: LE341880

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre a cavaliere per fissaggio a soffitto. Corredate di bulloneria. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Staffa di sospensione sopraelevata

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

SIST. SUPPORTO-PIASTRA SOFF+BULL L