Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341877
Cod. Produttore
341877
Cod. EAN
8009561337978

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Piastre a cavaliere
  • Applicazione: Fissaggio a soffitto
  • Corredate di: Bulloneria
  • Quantità consigliata: 30
  • Serie: LE341877

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre a cavaliere per fissaggio a soffitto. Corredate di bulloneria. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Staffa di sospensione sopraelevata

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

SIST. SUPPORTO-PIASTRA SOFF+BULL L