Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE05O07500G
Cod. Produttore
05O07500G
Cod. EAN
8009561029989

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Corredate di: Bulloneria
  • Tipo: Piastre a cavaliere
  • Quantità consigliata: 30
  • Serie: Gamma-P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre a cavaliere. Corredate di bulloneria. Larghezza: 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Tipologia

Staffa di sospensione sopraelevata

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

SIST. SUPPORTO-PIASTRA SOFF+BULL L