Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341888
Cod. Produttore
341888
Cod. EAN
8009561337916

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Piastre inferiori
  • Accessori: Bulloneria inclusa
  • Collare: Stringitubo
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: LE341888

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre inferiori con collare stringitubo. Corredato di bulloneria. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

SIST. SUPPORTO-PIASTRA INF+BULL L 3