Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE05T10000G
Cod. Produttore
05T10000G
Cod. EAN
8009561030435

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 100 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Corredato di: Bulloneria
  • Tipo: Piastre inferiori con collare
  • Applicazione: Stringitubo
  • Serie: Gamma-P
  • Codice prodotto: LE05T10000G
  • Descrizione: Supporto-piastra inf+Bull

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre inferiori con collare stringitubo. Corredato di bulloneria. Larghezza: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

SIST. SUPPORTO-PIASTRA INF+BULL L 1