Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M60040G
Cod. Produttore
03M60040G
Cod. EAN
8009561014688

Informazioni di prodotto

  • Serie: Gamma-P
  • Larghezza mensola: 620 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Mensole 03M
  • Compatibile con: canali chiusi
  • Compatibile con: passerelle forate
  • Montaggio: a filo e traversini
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 620 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

colore

Altro

larghezza

600 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

620 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENSOLA L 620MM GP