Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M50040G
Cod. Produttore
03M50040G
Cod. EAN
8009561014657

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIST. SUPPORTO-MENSOLA L 520MM GP
  • Larghezza: 520 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Mensole 03M
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Struttura: A filo e traversini
  • Serie: Gamma-P
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 520 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

colore

Altro

larghezza

500 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

520 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,4 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2400 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENSOLA L 520MM GP