Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M15040G
Cod. Produttore
03M15040G
Cod. EAN
8009561014480

Informazioni di prodotto

  • Serie: 03M
  • Larghezza mensola: 170 mm
  • Adatta per canali chiusi
  • Compatibile con passerelle forate
  • Finitura: acciaio smaltato blu
  • Montaggio a filo e traversini
  • Quantità consigliata: 24
  • Gamma: Gamma-P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 170 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

colore

Acciaio inox

larghezza

150 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

170 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENSOLA L 170MM GP