Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03RA747PZ
Cod. Produttore
03RA747PZ
Cod. EAN
8009561195448

Informazioni di prodotto

  • Serie: A74
  • Larghezza: 1000 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Uso: Canali chiusi
  • Uso: Passerelle forate
  • Tipo: Mensola doppia
  • Profilo: Profilato
  • Protezione: Anticorrosione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola A74. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 1000 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,29 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1290 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENS DOP PROFILATO 0