Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03RA746PZ
Cod. Produttore
03RA746PZ
Cod. EAN
8009561195455

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIST. SUPPORTO-MENS DOP
  • Larghezza: 900 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Mensola A74
  • Compatibilità: Canali chiusi e passerelle
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: LE03RA746PZ
  • Applicazione: Profilato doppio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola A74. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 900 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

900 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,43 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1430 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENS DOP PROFILATO 0