Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03RA745PZ
Cod. Produttore
03RA745PZ
Cod. EAN
8009561195462

Informazioni di prodotto

  • Serie: A74
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Mensola doppia
  • Uso: Canali chiusi
  • Uso: Passerelle forate
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Profilato: 0

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola A74. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 800 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,61 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1610 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENS DOP PROFILATO 0