Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE05Q05000G
Cod. Produttore
05Q05000G
Cod. EAN
8009561030169

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIST. SUPPORTO-CULLA L 50MM GP
  • Larghezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Serie: Gamma-P
  • Tipo: Sostegni a culla
  • Uso: Per sospensione
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sostegni a culla per sospensione. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

SIST. SUPPORTO-CULLA + BULL L 50MM