Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE05Q30000F
Cod. Produttore
05Q30000F
Cod. EAN
8009561030305

Informazioni di prodotto

  • Supporto a culla
  • Serie: LE05Q30000F
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Uso: Sospensione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sostegni a culla per sospensione. Larghezza: 300 mm. Finitura F: Acciaio smaltato grigio RAL 7035

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

SIST. SUPPORTO-CULLA + BULL L 300MM