Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE05Q20000Z
Cod. Produttore
05Q20000Z
Cod. EAN
8009561030299

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sist. supporto-culla
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Sostegni a culla
  • Serie: LE05Q
  • Protezione: Sendzimir
  • Quantità consigliata: 20 pz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sostegni a culla per sospensione. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

SIST. SUPPORTO-CULLA + BULL L 200MM