Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03P02500G
Cod. Produttore
03P02500G
Cod. EAN
8009561141391

Informazioni di prodotto

Bandelle asolate per sospensioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Bandelle asolate per sospensioni. Lunghezza: 2000 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

colore

Altro

larghezza

25 mm

Tipologia

Profilo singolo

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo piatto

Produttore

SIST. SUPPORTO-BANDELLA ASOLATA 2M