Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03P02500Z
Cod. Produttore
03P02500Z
Cod. EAN
8009561015128

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIST. SUPPORTO-BANDELLA ASOLATA 2M
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Tipo: Bandelle asolate per sospensioni
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: LE03P02500Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Bandelle asolate per sospensioni. Lunghezza: 2000 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

larghezza

25 mm

Tipologia

Profilo singolo

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo piatto

Produttore

Sist. Supporto-Bandella Asolata 2M