Prodotti / Sicurezza / Antincendio /

Cod. Rexel
CM45SCI100
Cod. Produttore
45SCI100
Cod. EAN
8023903422504

Informazioni di prodotto

Serie LogiFire - Sirena wireless con lampeggiante indirizzata, 91dB(A), batteria 4xCR123A, protezione IP31, certificata EN 54-3, EN54-23 e EN 54-25.
Sirena wireless con lampada integrata per segnalazione acustica e visiva, ideale per sistemi di allarme e sicurezza. Progettata per un’installazione semplice e senza fili, garantisce un’alta affidabilità e una risposta immediata in caso di emergenza. La struttura compatta e il design funzionale ne permettono l’adattamento in diversi contesti, mentre la lampada a led assicura una segnalazione luminosa chiara e ben visibile. Adatta per impieghi residenziali e commerciali, offre prestazioni efficienti per la protezione degli ambienti. Descrizione del produttore: Sirena con lampeggiante indirizzata wireless progettata per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Dotata di indicatori LED visibili a 360? e segnalatore acustico integrato per la segnalazione in caso di eventi allarme incendio e per la sua ricerca all'interno dell'impianto. Per evitare lo smontaggio o la rimozione non autorizzata, puo essere bloccata alla base. Dotata di tamper antimanomissione per la segnalazione all'apertura. 45SCI100 dispone di 4 livelli sonori e 32 tonalita differenti. Potenza sonora massima 92 dB(A) ?5 dB @ 1mt (volume alto e tono principale 27). La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo semplice ed immediato. Distanza di comunicazione tra rivelatore ed expander (in campo aperto) piu di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batterie (4 x CR123A) con durata massima di circa 8 anni (in base all'utilizzo e settaggi). Temperatura di funzionamento -10?C / +55?C. Dimensioni (base inclusa) ?116x90mm. Materiale SAN. Grado di protezione IP31. Certificazione secondo EN 54-3, EN54-23 e EN 54-25.

Produttore

Sirena wireless indirizzata con lampeggiante LED 92dB per sistemi allarme residenziali e commerciali

€ 224,04 x 1 pz.
(pz.)