› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Sirena wireless da esterno bidirezionale, batteria 3.6V 13Ah inclusa, IP43, 205x310x75mm

Cod. Rexel CMRFEXTSIR
Cod. Produttore RFEXTSIR
Cod. EAN 8023903292893

Informazioni principali

  • Protocollo: bidirezionale
  • Frequenza allarme: 500-2700 Hz
  • Durata massimo allarme: 15 min
  • Alimentazione: 9÷15 V / 3.6 VDC
  • Protezione: IP43
  • Dimensioni (LxAxP): 205x310x75 mm
  • Peso: 1,2 kg
  • Serie: C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena da esterno full-radio bidirezionale. oltre alle funzionalita classiche e in grado di inviare gli stati di supervisione, batteria bassa ed allarme tamper, grado di protezione IP43, alimentata con batteria al litio fornita (art. 30007620) da 3.6 V / 13 Ah (inclusa) e/o 12 VDC. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P) 205 x 310 x 75 mm, peso 1.2 kg.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

102 DECIBEL

corrente assorbita

1,2 A

radiocontrollato

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

9 ... 15 V

frequenza del segnale acustico

500 ... 2700 Hz

Sirena wireless da esterno bidirezionale, batteria 3.6V 13Ah inclusa, IP43, 205x310x75mm